Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle granitgrau 15,0x21,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle granitgrau 15,0x21,0cm
KELA Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle granitgrau 15,0x21,0cm
KELA Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle granitgrau 15,0x21,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5727
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23240
EAN/GTIN:
     4025457232404
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen

KELA Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle granitgrau 15,0x21,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
15 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 3,04*
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23174
ab € 1,92*
Ähnlich
kela
23178
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23194
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23198
ab € 1,90*
Ähnlich
kela
23300
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23304
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23321
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23272
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23244
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23292
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23276
ab € 1,90*
Ähnlich
kela
23256
ab € 1,90*
Ähnlich
kela
23296
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23284
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
24026
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.