Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23174 Abtrockentuch für das Gesicht Grau Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23174 Abtrockentuch für das Gesicht Grau Baumwolle
Kela 23174 Abtrockentuch für das Gesicht Grau Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961477
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23174
EAN/GTIN:
     4025457231742
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
Face cloth, guest towel, hand towel and bath towel
Kela’s broad range of single-colour towels can be mixed and matched as the fancy takes you. Our beautiful patterned
hand towels and bath towels in a wide range of designs and colours also work with each other. The fl eecy, snuggly soft
quality meets even the most exacting requirements, due not only to their workmanship, but also to the materials used.
100 % combed cotton with a weight of 500 g/m2 is as soft to the touch as it is absorbent. The delicate borders and
hanging tags have been fi nished to the highest standards.
Kela’s towels are produced in Europe. Kela stands for ecological friendly, sustainable production in accordance with
the human-ecological criteria of Öko-Tex Standard 100, fulfi lling fair, social responsibility criteria throughout the entire
production process.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Baumwolle
Färbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Waschtyp
Maschinenwäsche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23178
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23194
ab € 2,28*
Ähnlich
kela
23198
ab € 2,29*
Ähnlich
kela
23300
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23304
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
23321
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23272
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
23244
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
23292
ab € 2,30*
Ähnlich
kela
23276
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23256
ab € 2,27*
Ähnlich
kela
23296
ab € 2,29*
Ähnlich
kela
23284
ab € 2,29*
Ähnlich
kela
24026
ab € 2,30*
Ähnlich
kela
23165
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.