Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Topflappen Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 200mm x 200mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Topflappen Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 200mm x 200mm (L x
Kela Topflappen Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 200mm x 200mm (L x
Artikel-Nr.:
     2813-376-7159
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12780
EAN/GTIN:
     4025457127809
Suchbegriffe:
Topflappen
topflappen

Kela Topflappen Gianna aus 100% Baumwolle, weiß-schwarz, ca. 200mm x 200mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,99*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.