Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
25 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
25 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
25 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
Artikel-Nr.:
     2813-374-2039
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81199
EAN/GTIN:
     4002911811993
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

25 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 16,5 x 23 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,87*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,85*
6 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 4,04*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,21*
€ 28,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 43,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,905*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,23*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,32*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,46*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,15*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.