| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4142297390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8327-M EAN/GTIN: 4059904041288 |
| | |
|
| | |
| NITRAS CANDY WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, pink (Farbcode: 6400), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | pink | Material: | Nitril, pink | Norm: | EN ISO 374 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| |