Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter CleanSpace CST1005 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105374418
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1005
EAN/GTIN:
     9346668001517
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
cleanspace partikelfilter
EN 12942:1998+A2:2008 · AS/NZS1716: 2012 · TM3P R SL · PAPR-P3 · zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel, Rauch) mit einer Partikelfiltrationseffizienz ≥ 99,97% · Anwendung: Dieser Filter wird bei hohen Staubkonzentrationen empfohlen. Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: P3
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN12942
Schutzklasse:
TM3P R SL
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, CleanSpace, Gebläseatemschutz, Filter, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 72,57*
€ 91,05*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,98*
€ 97,76*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 80,16*
€ 100,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 105,00*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 81,86*
€ 105,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,49*
€ 123,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,78*
€ 116,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,80*
€ 112,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,75*
€ 99,66
pro Packung
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.