Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4740002080
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1005
EAN/GTIN:
     9346668001517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
cleanspace partikelfilter
EN 12942:1998+A2:2008 · AS/NZS1716: 2012 · TM3P R SL · PAPR-P3 · zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel, Rauch) mit einer Partikelfiltrationseffizienz ≥ 99,97% · Anwendung: Dieser Filter wird bei hohen Staubkonzentrationen empfohlen. Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, SchleifenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: P3· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
TM3P R SL
Norm:
EN12942
passend für:
CST1000/1010
Marke:
CLEANSPACE
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, CleanSpace, Filter, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 72,46*
€ 90,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,14*
€ 97,69*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 80,10*
€ 100,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,24*
€ 104,93*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 82,14*
€ 105,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,69*
€ 116,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,29*
€ 114,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,02*
€ 108,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,28*
€ 105,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,14*
€ 92,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.