Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANSPACE CST1005 Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 passend für CST1000/1010 E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CLEANSPACE CST1005 Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 passend für CST1000/1010 E
CLEANSPACE CST1005 Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 passend für CST1000/1010 E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797611
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1005
EAN/GTIN:
     9346668001517
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
cleanspace partikelfilter
CLEANSPACE CST1005 Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 passend für CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL EN 12942:1998+A2:2008 · AS/NZS1716: 2012 · TM3P R SL · PAPR-P3 · zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel, Rauch) mit einer Partikelfiltrationseffizienz ? 99,97% · Anwendung: Dieser Filter wird bei hohen Staubkonzentrationen empfohlen. Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, SchleifenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: P3· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40011405
HerstellerNr:
CST1005
Werksnummer:
4740002080
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
35,00
Ursprungsland:
AU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Partikelfilter
Ausfuehrung:
EN12942 TM3P R SL
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 72,57*
€ 91,05*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,98*
€ 97,76*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 80,16*
€ 100,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 105,00*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 81,86*
€ 105,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,05*
€ 108,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,55*
€ 106,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,31*
€ 97,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,57*
€ 86,36
pro Packung
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.