Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4105141826 Herst.-Nr.: 20042-3 EAN/GTIN: 4025888246551 |
| |
|
|  |  |
 | Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Farbe: | grau/schwarz | Material: | 100% Polyester |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 37,52* | € 50,04* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 37,44* | € 50,07* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 39,23* | € 50,84* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 39,46* | € 51,00* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 59,97* | € 75,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|