Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2781 PSA SAFETY X Gr.28 anthrazit/kornblumenblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060175216
Herst.-Nr.:
     2781 8413-9746-28
EAN/GTIN:
     4043849626396
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Safety X. 2781. 2 eingearbeitete Vordertaschen. 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette. 2 abgedeckte Gesäßtaschen. 1 Meterstabtasche rechts mit Patte und Klette. Ergonomische Schrittführung für mehr Bewegungsfreiheit. Bund mit verdecktem Knopf. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. KONTRASTE: Tascheneingriff // Gesäßtaschenpatten // Schenkeltaschenpatte // Meterstabtaschenpatte // Hosensaum.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
anthrazit/kornblumenblau
Material:
64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1 A2/EN 61482-1-2 Klasse 1/EN 1149-5/EN 13034 Typ 6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,30*
ab € 72,08*
€ 93,82*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 107,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 109,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 110,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.