Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 6 Hose PSA 3 Form 2781 Gr.28 anthrazit/kbl.blau ca. 350 g/m² 64% BW, 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243003928
Herst.-Nr.:
     278184139746-28
EAN/GTIN:
     4043849626396
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Safety X6 Bundhose 2781/8413

Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte , Meterstabtaschenpatte, Hosensaum. 2 eingearbeitete Vordertaschen. Schenkeltasche mit Patte und Klette. 2 abgedeckte Gesäßtaschen. Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette. Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit. Bund mit verdecktem Knopf. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 350 g/m²
Material:
64% Baumwolle/35% Polyester/1% Antis.
Farbe:
Anthrazit/Blau
Serie:
PSA SAFETY X
Farbvariante:
Anthrazit/Kornblumenblau
Größe:
28
Norm:
EN ISO 11612:2008, A1/A2, B1, C1, E3
Norm II:
EN ISO 11611:2007 Kl. 1, A1/A2
Norm III:
EN 61682-1-2:2007, Kl. 1
Norm IV:
EN 1149-5:2008 in Verb. EN 1149-3:2004
Norm V:
EN 13034:2005 Typ 6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,30*
ab € 72,14*
€ 94,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 107,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 110,11*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 110,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.