Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1779 SAFETY X Gr.24 anthrazit/kornblumenblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060171724
Herst.-Nr.:
     1779 8413-9746-24
EAN/GTIN:
     4043849625894
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
1779. SAFETY 6 Jacke PSA 3 SAFETY X. DESIGN: Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, rückwärtige Seitenteile. FUNKTION: 2 eingearbeitete Brusttaschen, Links: eingehängte Innentasche mit Klette, Smartphonetasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenregulierbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
anthrazit/kornblumenblau
Material:
64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1 A2/EN 61482-1-2 Klasse 1/EN 1149-5/EN 13034 A1 Typ 6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 4,30*
ab € 86,44*
€ 109,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 113,85*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 126,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 128,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 129,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.