Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1779 PSA SAFETY X Gr.48 kornblumenblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060171709
Herst.-Nr.:
     1779 8413-4697-48
EAN/GTIN:
     4043849625511
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Safety X. 1779. 2 eingearbeitete Brusttaschen. 1 eingehängte Innentasche mit Klette links. Handytasche innen in Brusttasche. 2 abgedeckte Seitentaschen. Ergonomisch geformte Ärmel. Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss. Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf. Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar. Bewegungsfalten im Rücken. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. KONTRASTE: Vorderteil-Schulter // Unteres Vorderteil // Bund // Ärmelsaum // Rückwärtige Seitenteile. · 64 % BW, 35 % PES, 1 % antistatische Faser, ca. 350 g/m² · 2 abgedeckte Brusttaschen · 1 eingehängte Innentasche mit Klette links · Handytasche innen in Brusttasche · 2 abgedeckte Seitentaschen · Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss · Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf · Ärmelsäum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar · loser Beleg innen im Rückteil als Stickabdeckung · Bewegungsfalten im Rücken · Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Kontrastteile: Vorderteil-Schulter · unteres Vorderteil · Bund · Ärmelsaum · rückwärtige Seitenteile

zertifiziert nach:
EN 340:2003
EN ISO 11612:2008 Code A1+ A2 B1 C1 E3
EN ISO 11611:2007 Klasse 1-A1 + A2
EN 61482-1-2:2007 Klasse 1
EN 1149-5:2008 in Verbindung mit EN 1149-3:2004
EN 13034:2005 Typ 6

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge: 380mm
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
kornblumenblau/anthrazit
Material:
64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1 A2/EN 61482-1-2 Klasse 1/EN 1149-5/EN 13034 Typ 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 4,30*
ab € 87,11*
€ 111,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 115,28*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 127,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 130,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 130,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.