Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, naturfarben / blau, EN 388,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404276052
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1611-9
EAN/GTIN:
     4059904106284
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Latex, blau (Farbcode: 2200), Länge 30 cm, geraute Hand, Stärke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Material:
Baumwoll-Trikot, naturfarben
Norm:
EN 388, EN ISO 374
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 49,51008*
€ 63,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,88004*
€ 64,28004*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,93008*
€ 70,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,50008*
€ 78,73008*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 113,56008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,73008*
€ 93,6888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,38008*
€ 92,0823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,87008*
€ 87,9054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,86008*
€ 85,5135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,91004*
€ 80,81295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,50008*
€ 74,3751
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,20834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.