Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke MOTION TEX PLUS Gr.XXL schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042192152
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7132-2XL
EAN/GTIN:
     4059904032156
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX PLUS · Pilotenjacke · 240 g/qm · angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung · elastischer Bund für optimalen Halt · wasserabweisende HIT-Beschichtung · 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges · herausnehmbares Polar-Fleece) · Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit · durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen · je zwei Brust- und Seitentaschen · Smartphone- · Ärmel- und Innentaschen · Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen · einrollbare Kapuze · Regular Fit

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausstattung 1: Reflexelemente
· Ausstattung 2: Wasserabweisend
· Ausstattung 3: Polar-Fleece herausnehmbar
· Farbe Futter: schwarz
· Größe(n): XS-4XL
· Material Futter: 100% Polyester
· Material Polar-Fleece: 100% Polyester
· Material Wattierung: 100% Polyester
· Pflegehinweise 1: Waschen 30° C
· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen
· Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen
· Pflegehinweise 4: Nicht bügeln
· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz/rot
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,98*
€ 29,53*
1
€ 3,19*
ab € 22,05*
€ 29,53*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 31,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 31,57*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,70*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.