Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PLUS,Pilotenjacke,schwarz / rot,Groesse 2XL 7132-2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707132-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7132-2XL
EAN/GTIN:
     4059904032156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MOTION TEX PLUS,Pilotenjacke,schwarz / rot,Groesse 2XL 713. . . NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, schwarz / rot, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Aermelabschluesse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund fuer optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Aermel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite fuer bessere Sichtbarkeit, durchgaengiger und praktischer 2-Wege-Reissverschluss mit Windstopper aussen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Aermel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe fuer Ausweishuellen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Groesse 2XL, 7132-2XL, 7132-2XL, NITRAS, MOTION TEX PLUS,Pilotenjacke,schwarz / rot,Groesse 2XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Pilotenjacken
Material:
60% Baumwolle. 40% Polyester
Kleidergroesse:
2XL
Farbe:
schwarz / rot
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,98*
€ 29,53*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,05*
€ 29,53*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 31,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 31,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,70*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.