| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042192110 Herst.-Nr.: 2506 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, W 3/S, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, Größe 80 x 100 cm, Stärke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4] Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | weiß | Material: | 100% Polychlorid | Norm: | EN 14605 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze weiß, fettschürze, Chemikalienschutzschürzen |
| | |
| |