Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PP, Schutzoverall, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404210711
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4510-3XL
EAN/GTIN:
     4059904074644
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
NITRAS PP, Schutzoverall, königsblau (Farbcode: 2000), Polypropylen, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktiv, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
königsblau
Material:
100% Polypropylen
Norm:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
50
50
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,72*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,72*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,90*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.