| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041200815 Herst.-Nr.: 2220-10 EAN/GTIN: 4031301001478 |
| |
|
| | |
| Naturlatex · Gitterprofil in der Innenhand · mit Rollrand · längere Ausführung (ca. 30 cm) · STANDARD-Qualität · Materialstärke: ca. 0,3 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien · siehe Informationen des Herstellers). Exzellenter Nass- und Trockengriff durch das Gitterprofil. · Einsatzgebiete: Leichte Arbeiten auch in feuchter Umgebung sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien) in Haushalt und Beruf, z. B. bei der Reinigung und Pflege
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rollrand, Gitterprofil · Stärke ca.: 0,30mm · Materialzusammensetzung: Naturlatex · Normen: EN 420:2003+A1:2009 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | gelb | Material: | Naturlatex | Norm: | EN 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 10, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Haushaltshandschutz, Putzhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,36* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,00* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,02* | € 9,02* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,18* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,018* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|