Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2220/10 teXXor, teXXor®, Haushaltshandschuhe NATURLATEX Größe 10 Material: Natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668168
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4031301001478
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2220/10 teXXor, teXXor®, Haushaltshandschuhe NATURLATEX Größe 10 Material: Naturlatex Farbe: gelb Norm: EN ISO 21420:2020, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Einsatzgebiete:
Leichte Arbeiten auch in feuchter Umgebung sowie beim Umgang
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
Naturlatex
Normen:
EN ISO 21420:2020
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 5,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 9,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,15*
€ 14,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.