Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzehandschuhe 1977 Gr.10 goldgelb EN420/ EN388/EN407 PSA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200046
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1977-10
EAN/GTIN:
     4031301015918
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Baumwolle-Strickgewebe · Außenschicht aus 100% Aramid gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 350°C/15 Sek.) · Strickbund · ca. 7 Gauge (= 3,664 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Vielseitig einsetzbar für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien und bei Hitze. Atmungsaktiv. · Einsatzgebiete: einsetzbar für Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5
· Materialzusammensetzung: Außenschicht: Aramid, Innenfutter: Baumwolle
· Normen: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
goldgelb
Material:
100% Aramid
Norm:
EN420/ EN388/EN407
Ausführung:
Strickbund
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,08*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 19,33*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 29,87*
2 Tage
29
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 33,37*
€ 43,32*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 128,23*
€ 155,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 358,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.