Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 1977 Hitzeschutzhandschuh Aramid goldgelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 1977 Hitzeschutzhandschuh Aramid goldgelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 1977 Hitzeschutzhandschuh Aramid goldgelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 1977 Hitzeschutzhandschuh Aramid goldgelb, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1030.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1977-10
EAN/GTIN:
     4031301015918
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Texxor 1977 Hitzeschutzhandschuh Aramid goldgelb mit sehr guter Griffigkeit durch Benoppung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

teXXor® 1977 Hitzeschutzhandschuh

Hitzeschutzhandschuh aus Aramid für einen sehr guten Schutz vor Schnitt- und thermischen Gefahren.

  • Außenschicht aus Aramid
  • mit Strickbund
  • nahtlos
  • atmungsaktiv
  • Kontaktwärme bis max. 350°C/15 Sek.
  • EN 388:2016: 2541C, Kat. 3
  • EN 407:2004: 43432X
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Außenschicht: Aramid, Innenfutter: Baumwolle

Farbe: goldgelb

Größe: 10

1 VE = 6 Paar

 

Einsatzgebiete

im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien

Werkstätten und Autohöfen

Metall- und Glasverarbeitung


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 407 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1452
thermische Risiken EN 407:
2343
Produktart:
Hitzeschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Schnittschutzlevel:
C
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
5
Abriebfestigkeit:
2
Metallspritzer:
2
Strahlungswärme:
3
Konvektive Hitze:
4
Kontaktwärme:
3
Brennverhalten:
4
Material:
Aramid | Baumwolle
Größenvarianten:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 16,01*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 19,27*
2 Tage
18
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 29,74*
2 Tage
29
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 33,31*
€ 43,15*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 127,32*
€ 155,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,52*
€ 185,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,61*
€ 182,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,63*
€ 175,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,27*
€ 164,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 134,47*
€ 160,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 127,32*
€ 151,51
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.