| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040415962 Herst.-Nr.: TF6000FGM/L EAN/GTIN: 5450208013695 |
| |
|
| | |
| Kapuze mit Gummiabdichtung. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Rückeneinstieg mit Reißverschluss. Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Angearbeitete Unterhandschuhe. Angearbeitete ableitfähige Socken. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 · EN 1149-5:2008 · EN 14126:2003 · EN 14605:2005 + A1:2009 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · Material: Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau | Material: | Polyethylen-Spinnvlies mit Barrierefolie | Norm: | EN 13034/EN 1149-5/EN 14126/EN 14605/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/Typ 3B+4B+5B+6B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall grau, chemieschutz overall, chemieschutz-overall asatex, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| |