| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040415961 Herst.-Nr.: TY4000S/S EAN/GTIN: 5450208016733 |
| |
|
| | |
| Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · der Kapuze und im Rückenbereich. Doppel-Ärmel-System. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung.. Normen: EN 1149-5:2008 · EN 14126:2003 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3 · EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4 · Material: Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | weiß | Material: | Polyethylen-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung | Norm: | EN 1149-5/EN 14126/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 13034/EN 14605/EN 14605/Typ 3B+4B+5B+6B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall asatex, chemieschutz overall, chemieschutz-overall s, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| |