| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040349375 Herst.-Nr.: CP500/L EAN/GTIN: 4029201247034 |
| |
|
| | |
| Kat. III - Typ 3B + 4B + 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 + AC:2004, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, EN 1149-5:2018, 3-teilige Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Überklebte Nähte, Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen, Reißverschlussanhänger für bessere Greifbarkeit, Daumenschlaufen, Doppellagige Knieverstärkung. Antistatische Ausrüstung. Material: PP-Spinnvlies mit speziellem Barriere-Filmlaminat Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grün | Material: | PP-Spinnvlies/Barriere-Filmlaminat | Norm: | EN ISO 13982-1+ A1/EN 13034 A1/EN 1073-2/EN 14126+ AC/EN ISO 13688/EN 14605 A1/EN 14325/EN 1149-5/Typ 3B+4B+5B+6B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall grün, chemieschutz overall, chemieschutz-overall asatex, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| |