Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall TYCHEM 6000 F CHA6 Gr.XL grau PSA III TYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349368
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TF6000FALS/XL
EAN/GTIN:
     5450208017174
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III - Typ 3B + 4B + 5B + 6B. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3, EN 1073-2:2002, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich, selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, antistatische Ausrüstung, Angearbeitete ableitfähige Socken und Stiefelstulpen

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge (Logistik): 0,62 m
· Breite (Logistik): 0,38 m
· Höhe (Logistik): 0,28 m
· Verpackung Volumen (Logistik): 0,07 m³
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Barrierefolie
Norm:
EN 14605/EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 1073-2/EN 14126/EN 1149-5, Typ 3B+4B+5B+6B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.