Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall CoverStar Comfort Gr.S weiß PSA III COVERSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349336
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS600/S
EAN/GTIN:
     4029201168483
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall "CoverStar CS 600" PSA-Kategorie 3, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008, Außen- und Innenseite antistatisch, EN 369, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9, geeignet für Reinräume, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Einfassnähte für erhöhten Partikelschutz, 2-Wege-Reißverschluss, Reißverschlussanhänger für bessere Greifbarkeit, doppellagige Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen, Daumenschlaufen, besonders komfortabel durch spezielles Material und Design, antistatische Ausrüstung. Material: PP-Spinnvlies mit mikroprösem Filmlaminat
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
PP-Spinnvlies/Filmlaminat
Norm:
EN ISO 13982/EN 13034/EN 1073-2/EN 14126/EN ISO 13688/EN 14325/EN 1149-5/Typ 5B+6B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.