Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 2000 C CHA5 Gr.L gelb PSA III TYCHEM-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349303
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TOKCF/L
EAN/GTIN:
     5450208015552
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III - Typ 3B + 4B + 5B + 6B. Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3, EN 1073-2:2002, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003. Kapuze, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte, Daumenschlaufen. Antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 1073-2/EN 14605/EN 13034/EN ISO 13982-1/EN 14126/EN 1149-5/Typ 3B+4B+5B+6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 43,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 50,34*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 876,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.