Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 6510 Gr.43 gelb S5 SRC EN20345 Polyvinylchlorid


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404029671
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6510-43
EAN/GTIN:
     4031301013839
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) · Farbe schwarz. Futter: Polyester (weiß). Sohle: PVC (schwarz). Kappe: Stahl. Durchtritthemmung: Stahl. (Maße für Gr. 42: Schafthöhe=38 cm · Schaftumfang=44 cm · Sohlenbreite=11 cm). Ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe · mit Stahlkappe. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Sohle: PVC
· Normen: EN 20345:2011 S5
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
gelb
Material:
Polyvinylchlorid
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S5 SRC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 17,40*
2 Tage
2
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 17,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,76*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 20,34*
Lager 281
4
€ 5,50*
ab € 24,34*
€ 32,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.