Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz S5-PVC-Sicherheitsstiefel schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110136163
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301013839
EAN/GTIN:
     4031301013839
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe. PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe.

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
SRC
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Obermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Futtermaterial
Polyester
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.