| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040191874 Herst.-Nr.: CS510/XXXL EAN/GTIN: 4029201125844 |
| |
|
| | |
| CoverStar ® Chemieschutzoverall · Typ 5B + 6B · EN ISO 13982-1 · partikeldicht · EN 13034 · begrenzt spritzdicht · EN 1073-2:2002 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel · EN 14126:2003 · Infektionsschutz gegen Blut und Viren · EN 1149-5 · antistatisch · EN 369 · Schutz gegen Öle und Schmierstoffe · 3-teilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss, doppellagige Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klebestreifen, eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug im Rücken für erhöhten Schutz, optimiertes Design für verbesserten Tragekomfort, Daumenschlaufen, antistatische Ausrüstung, mit Kragen. Material: PP-Spinnvlies mit mikroprösem Filmlaminat Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Farbe: | weiß | Material: | PP-Spinnvlie/Filmlaminat | Norm: | EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 1073-2/EN 14126/EN 1149-5/Typ 5B + 6B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall xxxl, chemieschutz overall, chemieschutz-overall asatex, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,67* | € 3,33* | | | | Lager 281 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 330,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|