Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CP300 Gr.XXL grau PSA III COVERCHEM PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191483
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CP300/XXL
EAN/GTIN:
     4029201127008
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverChem Plus ® Chemieschutzoverall · Typ 3B + 4B + 5B + 6B · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 + AC:2004, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, EN 1149-5:2018 · Kapuze · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich • Abklebbare Kinnabdeckung • Überklebte Nähte • Doppellagige Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen • Daumenschlaufen • Antistatische Ausrüstung · Einsatzschwerpunkte: Umgang mit organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen!
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
grau
Material:
PP-Spinnvlies mit Barriere-Filmlaminat
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 13034/EN 1149-5/EN 14605/EN 14126/EN 14605/EN ISO 13688/EN 14325/Typ 3B+4B+5B+6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 48,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 53,59*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 730,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.