Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall CS500E Gr.XXXL weiß PSA III COVERSTAR ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040119432
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS500E/XXXL
EAN/GTIN:
     4029201132675
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 14126:2003 + AC:2004 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 14325:2004 · EN 1149-5:2018 · EN ISO 13688:2013 · Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
weiß
Material:
PP-Spinnvlies m.Filmlaminat
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 14126/EN 13034/EN 14325/EN 1149-5/EN ISO 13688/Typ 5B+6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,88*
Lager 281
370
50
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,33*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.