Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall CS500E Gr.M weiß PSA III COVERSTAR ECO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040119428
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS500E/M
EAN/GTIN:
     4029201132637
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 14126:2003 + AC:2004 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 14325:2004 · EN 1149-5:2018 · EN ISO 13688:2013 · Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
PP-Spinnvlies m.Filmlaminat
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 14126/EN 13034/EN 14325/EN 1149-5/EN ISO 13688/Typ 5B+6B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 181,93*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 214,39*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,39*
€ 255,1241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,42*
€ 237,3098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,20*
€ 222,768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 183,07*
€ 217,8533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 178,70*
€ 212,653
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 175,42*
€ 208,7498
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.