Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Highline Nr.2352 Gr.65 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638266
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2352065
EAN/GTIN:
     4030913888644
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot 65. Von der Werkstatt ins Verkaufsgespräch in drei Sekunden. Genießen Sie den schnellen Outfitwechsel. Der Highline Berufsmantel überzeugt als Büro- und Werkstattoutfit in einem.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
65
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, planam arbeitskittel, Herrenmantel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,35*
€ 33,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 34,06*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,92*
€ 34,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,64*
€ 37,08*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 40,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E22902033099925
ab € 18,11*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,09*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,44*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,36*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,38*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,25*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.