Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Major Protect Nr.5202 Gr.64 warngelb/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637698
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5202064
EAN/GTIN:
     4030913871554
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Major Protect Jacke 1-lagig warngelb/kornblau 64. Nicht zu übersehen. Die leichte einlagige Jacke bietet doppelten Schutz: Sie werden gut gesehen und bleiben bei der Arbeit mit gefährlichen Stoff en gut geschützt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064970
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
warngelb/kornblau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat. Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018, IEC 61482-2 APC=1, EN ISO 20471:2013 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,04*
€ 96,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,51*
€ 102,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,92*
€ 102,98*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 107,33*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,69*
€ 118,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 33,02*
Ähnlich
Planam
5210042
ab € 42,76*
Ähnlich
Planam
5202042
ab € 67,81*
Ähnlich
Planam
5202044
ab € 67,81*
Ähnlich
Planam
5202046
ab € 68,08*
Ähnlich
Planam
5202048
ab € 68,20*
Ähnlich
Planam
5202050
ab € 67,77*
Ähnlich
Planam
5202052
ab € 68,34*
Ähnlich
Planam
5202054
ab € 68,24*
Ähnlich
Planam
5202056
ab € 74,66*
Ähnlich
Planam
5202058
ab € 74,79*
Ähnlich
Planam
5202060
ab € 75,20*
Ähnlich
Planam
5202062
ab € 75,30*
Ähnlich
Planam
5202090
ab € 67,80*
Ähnlich
Planam
5202094
ab € 68,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.