Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2591 Gr.XXXL kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637509
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2591064
EAN/GTIN:
     4030913906836
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson kornblau/marine XXXL. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
kornblau/marine
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,53*
€ 75,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,28*
€ 75,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 75,98*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,54*
€ 80,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,77*
€ 82,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,11*
Ähnlich
Planam
2591052
ab € 52,15*
Ähnlich
Planam
2591048
ab € 52,54*
Ähnlich
Planam
2591044
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2591056
ab € 52,11*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,18*
Ähnlich
Planam
2591060
ab € 52,59*
Ähnlich
Planam
2591068
ab € 57,37*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,58*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,15*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,16*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.