Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2591 Gr.XL kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637507
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2591056
EAN/GTIN:
     4030913906812
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson kornblau/marine XL. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
kornblau/marine
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,16*
€ 69,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 69,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 70,27*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,68*
€ 74,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,46*
€ 75,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,35*
Ähnlich
Planam
2591052
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2591048
ab € 52,41*
Ähnlich
Planam
2591044
ab € 52,54*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,50*
Ähnlich
Planam
2591060
ab € 52,23*
Ähnlich
Planam
2591064
ab € 57,54*
Ähnlich
Planam
2591068
ab € 57,42*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,56*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,14*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,17*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.