Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2590 Gr.XL schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637499
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2590056
EAN/GTIN:
     4030913906737
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson schwarz/zink XL. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/zink
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,12*
€ 68,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,43*
€ 68,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 69,31*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,81*
€ 73,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,52*
€ 74,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,51*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,18*
Ähnlich
Planam
2590052
ab € 52,19*
Ähnlich
Planam
2590048
ab € 52,42*
Ähnlich
Planam
2590044
ab € 52,45*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,15*
Ähnlich
Planam
2590060
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2590064
ab € 57,38*
Ähnlich
Planam
2590068
ab € 57,41*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,43*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,20*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,16*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.