Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Canvas 320 Nr.2180 Gr.4XL kornblau/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637037
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2180068
EAN/GTIN:
     4030913084091
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Canvas 320 Winterblouson kornblau/kornblau 4XL. Hält trocken und warm. Geben Sie den Kälteeinbrüchen der Saison eine Antwort: Canvas 320 Winter Blouson. Die wasserdichte Variante der stylishen Jacke hilft durch das bequeme Innenfutter geschmeidig durch die Winterzeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
kornblau/kornblau
Material:
100 % Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,61*
€ 63,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,70*
€ 63,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,44*
€ 63,70*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,08*
€ 67,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,83*
€ 68,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2180052
ab € 43,40*
Ähnlich
Planam
2180048
ab € 43,39*
Ähnlich
Planam
2180044
ab € 43,42*
Ähnlich
Planam
2180056
ab € 43,40*
Ähnlich
Planam
2180060
ab € 43,62*
Ähnlich
Planam
2180064
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.