Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2180068 Gr.4XL Winterblouson kornblau/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2180068 Gr.4XL Winterblouson kornblau/kornblau
Planam Canvas 320 2180068 Gr.4XL Winterblouson kornblau/kornblau
Planam Canvas 320 2180068 Gr.4XL Winterblouson kornblau/kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471299
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2180068
EAN/GTIN:
     4030913084091
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
PLANAM Winter Blouson, kornblau/kornblau, Größe: 4XL (2180068)

So gut kann Arbeitsschutz aussehen!

Canvas 320 Arbeitskleidung
Wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten, Armbeugen mit Cordura® abgesetzt, Kapuze im Kragen, aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links, Innentasche mit Klettverschluss, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss, Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund.
DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU-beschichtet, besonders strapazierfähig
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2180068
Werksnummer:
2180068
Profil:
4XL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,170000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,58*
€ 64,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,99*
€ 64,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,64*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,85*
€ 68,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,84*
€ 69,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2180052
ab € 43,28*
Ähnlich
Planam
2180048
ab € 43,45*
Ähnlich
Planam
2180044
ab € 43,25*
Ähnlich
Planam
2180056
ab € 43,32*
Ähnlich
Planam
2180060
ab € 43,54*
Ähnlich
Planam
2180064
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.