Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Outdoor Twilight Nr.3450 Gr.XL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402629890
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450056
EAN/GTIN:
     4030913908878
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Twilight Softshelljacke schwarz XL. Komfort und Größenvielfalt. Die Twillight Softshelljacke besticht mit ihrer atmungsaktiven · wasserabweisenden und winddichten Oberfläche und bietet eine umfangreiche Größenauswahl.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,38*
€ 30,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 31,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 31,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,59*
€ 31,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
3450052
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
3450048
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
3450044
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
3450060
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3450064
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
3450068
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
3450072
ab € 44,86*
Ähnlich
Planam
3450076
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
3450080
ab € 44,62*
Ähnlich
Planam
3450084
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.