Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3450056 Gr.XL Twilight Softshelljacke schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3450056 Gr.XL Twilight Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3450056 Gr.XL Twilight Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3450056 Gr.XL Twilight Softshelljacke schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450056
EAN/GTIN:
     4030913908878
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Twilight Softshell Jacke, schwarz, Größe: XL (3450056)

Für ein optimales Körperklima und Regenschutz.

Winter
Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, 2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Reflexbiesen vorne, auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen, Reißverschluss am Kinn hinterlegt, Bundweitenverstellung mit Kordelzug.
Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Softshell
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
3450056
Werksnummer:
3450056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,33*
€ 30,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 31,27*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 31,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 31,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,74*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
3450052
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
3450048
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
3450044
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
3450060
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
3450064
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
3450068
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
3450072
ab € 44,80*
Ähnlich
Planam
3450076
ab € 44,90*
Ähnlich
Planam
3450080
ab € 44,95*
Ähnlich
Planam
3450084
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.