Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke Norit Nr.6501 Gr.50 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026298877
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501050
EAN/GTIN:
     4030913968056
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Norit Herren Hybridjacke schiefer/schwarz 50. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
schiefer/schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,72*
€ 33,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 34,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 34,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,92*
€ 35,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,16*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6501029
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6501044
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6501048
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6501054
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 27,15*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.