| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266042 Herst.-Nr.: 6501050 EAN/GTIN: 4030913968056 |
| |
|
| | |
| Planam Norit 6501050 Gr.50 Herren Hybridjacke schiefer/schwarz Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolleca. 245 g/m²Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% PolyesterFleeceVerstärkung 100% Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastanca. 165 g/m²Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich Frontreißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern Ellbogen mit robustem Besatz Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6501050 | Werksnummer: | 6501050 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Hybridjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,58* | € 33,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,80* | € 34,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,00* | € 34,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,07* | € 34,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,22* | € 37,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|