Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline Nr.2720 Gr.5XL schwarz/schiefer/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260421
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2720072
EAN/GTIN:
     4030913959993
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Highline Winterjacke schwarz/schiefer/zink 5XL. Einsatzbereit bei Schnee · Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem · auch wenn es von außen ungemütlich wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 113365
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 113363
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,82*
€ 84,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,37*
€ 84,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 85,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,52*
€ 91,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,97*
€ 97,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2720068
ab € 35,21*
Ähnlich
Planam
2720052
ab € 32,20*
Ähnlich
Planam
2720048
ab € 31,98*
Ähnlich
Planam
2720044
ab € 32,11*
Ähnlich
Planam
2720056
ab € 32,02*
Ähnlich
Planam
2720040
ab € 32,10*
Ähnlich
Planam
2720060
ab € 32,22*
Ähnlich
Planam
2720064
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.