Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline schwarz/schiefer/zink Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2720
Planam 2720
Artikel-Nr.:
     2627A-4705272072
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2720072
EAN/GTIN:
     4030913959993
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
5XL
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam thermojacken 5xl, herren jacke, kälteschutzjacke planam, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,82*
€ 84,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,37*
€ 84,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 85,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,52*
€ 91,16*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,97*
€ 97,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2720068
ab € 35,21*
Ähnlich
Planam
2720052
ab € 32,20*
Ähnlich
Planam
2720048
ab € 31,98*
Ähnlich
Planam
2720044
ab € 32,11*
Ähnlich
Planam
2720056
ab € 32,02*
Ähnlich
Planam
2720040
ab € 32,10*
Ähnlich
Planam
2720060
ab € 32,22*
Ähnlich
Planam
2720064
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.