| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026245348 Herst.-Nr.: 3325040 EAN/GTIN: 4030913954455 |
| |
|
| | |
| Outdoor Desert Jacke grau/schwarz XS. Warm und robust mit Kapuze. Die vielen Details machen die Desert Jacke zum Allrounder für kalte und nasse Tage: Ärmel und Bund lassen sich individuell einstellen und die Kapuze ist abnehmbar.
Weitere technische Eigenschaften: · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | grau/schwarz | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xs, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,21* | € 52,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,73* | € 57,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,89* | € 59,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,82* | € 60,53* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,68* | € 63,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|