Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline Nr.2302 Gr.XS schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026226729
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2302040
EAN/GTIN:
     4030913946795
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Highline Winterjacke schiefer/schwarz XS. Einsatzbereit bei Schnee · Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem · auch wenn es von außen ungemütlich wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 113365
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 113363
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,03*
€ 42,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,21*
€ 43,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 44,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,86*
€ 44,54*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,67*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2302068
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
2302072
ab € 64,28*
Ähnlich
Planam
2302052
ab € 31,89*
Ähnlich
Planam
2302048
ab € 32,04*
Ähnlich
Planam
2302044
ab € 31,88*
Ähnlich
Planam
2302056
ab € 32,09*
Ähnlich
Planam
2302060
ab € 31,93*
Ähnlich
Planam
2302064
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.