Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline schiefer/schwarz/rot Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2302
Planam 2302
Artikel-Nr.:
     2627A-4705230240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2302040
EAN/GTIN:
     4030913946795
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, herrenjacke xs, herren jacke, kälteschutzjacke planam, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,08*
€ 42,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 43,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,81*
€ 43,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,77*
€ 44,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,63*
€ 47,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2302068
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2302072
ab € 64,62*
Ähnlich
Planam
2302052
ab € 32,10*
Ähnlich
Planam
2302048
ab € 32,16*
Ähnlich
Planam
2302044
ab € 31,99*
Ähnlich
Planam
2302056
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2302060
ab € 31,94*
Ähnlich
Planam
2302064
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.